デジタルトルクレンチ :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1~10(4)
5~50(3)
10~100(3)
20~100(2)
20~200(3)
30~300(3)
40~200(1)
50~500(4)
50~500c(2)
100~1000(4)
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.
トラスコ品番114-8634
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
材質本体:STKM
全長(mm)1417
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)
差込角(mm)25.4
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
精度(%)トルク精度:±1+1digit
頭部幅(mm)76
トルク調整範囲(N・m)100~1000
主な用途ネジの締付用
測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
最小目盛(N・m)1
負荷方向右・左
1本
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500
差込角(mm)6.35
全長(mm)202
最小目盛(cN・m)0.1
トラスコ品番114-4985
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度±1%+1 digit
頭部幅(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
トルク調整範囲(cN・m)50~500
差込角(mm)6.35
全長(mm)145
最小目盛(N・m)0.01
トラスコ品番114-8647
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
質量(kg)1.05
電源専用リチウムイオン充電池(15650)×1個(付属)
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。
弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。
真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。
1,000データ分のメモリ内蔵。
締付日時が記録できます。
新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
各操作・合否判定が音で確認できます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1
コード長さ(cm)50(カール部分)
トルク調整範囲(cN・m)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
付属品ヘッド:1000QCK
トラスコ品番114-8645
材質本体:STKM
全長(mm)1630
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)
差込角(mm)25.4
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
精度(%)±1+1digit
トルク調整範囲(N・m)100~1000
主な用途ネジの締付用
測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
最小目盛(N・m)1
1本
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形
電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)
精度(%)±1
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途締め付け用
負荷方向左右
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10
差込角(mm)6.35
全長(mm)168
最小目盛(N・m)0.01
負荷方向右、左
トラスコ品番114-8649
セット内容+1、+0ビット付き
材質本体:SPKM
質量(kg)0.96
電源リチウムイオン電池18650
1本
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。
締付データ取得日時が記録できます。
表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。
プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。
測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。
電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。
カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。
新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。
使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。
精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H
全長(mm)535
寸法D(Φmm)22
有効長(mm)557
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度30~300 N・m
1本
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H
全長(mm)342
寸法D(Φmm)12
有効長(mm)330
最小読取値0.01 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度5~50 N・m
1本
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】200Q、S、R、H、N
全長(mm)404
寸法D(Φmm)18
有効長(mm)411
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度20~200 N・m
1本
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】700Q、S、R
全長(mm)1063
寸法D(Φmm)30
有効長(mm)1045
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)34
保証精度50~500 N・m
1本
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】1000Q、S、R
全長(mm)1417
寸法D(Φmm)34
有効長(mm)1407
最小読取値1 N・m
寸法C(Φmm)34
保証精度100~1000 N・m
1本
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】12Q、25Q、S、R、H
全長(mm)314
寸法D(Φmm)10
有効長(mm)295
最小読取値0.01 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度1~10 N・m
1本
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N
全長(mm)386
寸法D(Φmm)15
有効長(mm)382
最小読取値0.1 N・m
寸法C(Φmm)35
保証精度10~100 N・m
1本
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。