絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(2)
  • KANON(中村製作所)(116)
  • 東日製作所(49)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • BBKテクノロジーズ(9)
  • イチネンTASCO(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • アサダ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • JAPPY(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(2)
  • 加納商会(2)
  • アックスブレーン(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • RS PRO(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
メガネ形(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 140(2)
  • 200(2)
主な用途
  • 水道、建設、電力等(4)
精度(%)
  • ±3(3)
±3
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
300~350未満・400~450未満・600~650未満・650~700未満
負荷方向
  • 左右(3)
左右
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
メガネ形
メガネ形(4)
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)トップ工業
62,980税込69,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
弓形トルクレンチ トップ工業弓形トルクレンチトップ工業
78,980税込86,878
1丁
当日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)トップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
伸縮形本管レンチ トップ工業伸縮形本管レンチトップ工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
単能形