絞り込み
ヘッド形状

メガネ形(4)
トルク調整範囲(N・m)
- 60(3)
- 100(3)
- 140(2)
- 200(2)
主な用途
- 水道、建設、電力等(4)
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
精度(%)
- ±3(3)
負荷方向
- 左右(3)
左右
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(48)
- 東日製作所(31)
- BBKテクノロジーズ(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- イチネンTASCO(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- アサダ(2)
- KTC(2)
- スーパーツール(2)
- JAPPY(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- 加納商会(2)
- アックスブレーン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ヘッド形状」から絞り込む

メガネ形(4)

水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1丁当日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。用途ボルト・ナットの締め緩めに材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
弓形トルクレンチ
トップ工業¥79,980~税込¥87,978~1丁当日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等ギア数24歯
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)
トップ工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷単能型トルクレンチ用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右











![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)