絞り込み
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25(1)
  • 8~40(1)
  • 10~70(2)
  • 10~100(3)
  • 27.12(1)
  • 40~200(1)
  • 40.67(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](1)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(1)
200~220未満・240~260未満・300~350未満・400~450未満・450~500未満
最小目盛(N・m)
  • 1
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.5(10)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 5(7)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
精度(%)
  • ±3(6)
±3
負荷方向
  • 左右(6)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
5~25(1)
8~40(1)
10~70(2)
10~100(3)
27.12(1)
40~200(1)
40.67(1)
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
28,980税込31,878特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
31,980税込35,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
ダイヤル型手動式トルクレンチ 置針付 東日製作所ダイヤル型手動式トルクレンチ 置針付東日製作所
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
ダイヤル形