12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
トーニチ ヘックスソケット 東日製作所トーニチ ヘックスソケット東日製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ヘッド ショートタイプ KTC六角棒ヘッド ショートタイプKTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC六角棒ヘッド スタンダードタイプKTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
ヘキサゴンヘッド