絞り込み
ブランド
  • エスコ(23)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • TRUSCO(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • GEDORE(3)
  • H&H(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
  • WILLIAMS(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](13)
  • 9.5[3/8](31)
  • 12.7[1/2](6)
形状
形状
6角(7)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 3.86(1)
  • 4(5)
  • 4.5(3)
  • 4.73(1)
  • 5(5)
  • 5.5(5)
  • 5.74(1)
  • 6(6)
  • 6.16(1)
  • 7(7)
  • 7.52(1)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(10)
  • 17(3)
全長(mm)
  • 25
  • 28(84)
  • 30(75)
  • 32(61)
  • 37(61)
  • 38(177)
  • 40(48)
  • 50(133)
  • 55(85)
  • 57(48)
  • 60(74)
  • 62(55)
  • 70(50)
  • 75(59)
  • 80(66)
  • 85(49)
  • 90(64)
  • 100(158)
  • 108(45)
  • 150(59)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(3)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(2)
  • 5/8(1)
  • 11/16(1)
  • 3/4(1)
1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプターSIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
スタンダードソケット13mm Pro-Autoスタンダードソケット13mmPro-Auto
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
ショートソケット1/2 GEDOREショートソケット1/2GEDORE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
オールマイティソケット H&HオールマイティソケットH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケットBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角材質ステンレス鋼(AISI420)
スタンダードソケット5/16 Pro-Autoスタンダードソケット5/16Pro-Auto
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)5/16材質クロームバナジューム鋼
12角ソケット GEDORE12角ソケットGEDORE
649税込714
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 0153
3/8インパクトショートソケット Pro-Auto3/8インパクトショートソケットPro-Auto
789税込868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ショートソケット
差込角(sq.)9.5
3/8"DRx 5/16" ソケット エスコ3/8"DRx 5/16" ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):11.8●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)25外径(Φmm)11.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-16対辺(inch)5/16”
インパクト用ショートソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼
3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクトWILLIAMS
959税込1,055
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
ソケットレンチ ハゼットソケットレンチハゼット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途精密機械・電子機器など差込角(mm)6.35全長(mm)25
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)NAC(長堀工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
インパクト用ソケットアダプター STAHLWILLE(スタビレー)インパクト用ソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
全長(mm)25質量(g)10差込角(sq.)1/4inch (A6.3mm)差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1個
90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
1/4SQソケットレンチ(六角形状) マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチ(六角形状)マタドール(MATADOR)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)25穴角六角差込角(DR)1/4"
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ9mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ9mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)9アズワン品番64-6801-45対辺6角メーカー商品コード144-3599
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mmBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)8アズワン品番64-6801-44対辺6角メーカー商品コード144-3603
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mmBAHCO(バーコ)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)6アズワン品番64-6801-43対辺6角メーカー商品コード144-3596
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ5mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)5アズワン品番64-6801-42対辺6角メーカー商品コード144-3604
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ4.5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ4.5mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)4.5アズワン品番64-6801-41対辺6角メーカー商品コード144-3601
1/2"DR/14mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/14mm インパクトショートソケットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
全長(mm)25質量(g)43対辺(mm)14外径(Φmm)20.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-81
1/2"DR/13mm インパクトショートソケット エスコ1/2"DR/13mm インパクトショートソケットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
全長(mm)25質量(g)43対辺(mm)13外径(Φmm)19.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-80
3/8"DR/ E8 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/ E8 [TORX]ソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)25サイズE8質量(g)20外径(Φmm)10差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-78
3/8"DRx17mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx17mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)17差込角(inch)3/8"
3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)14差込角(inch)3/8"
3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)12差込角(inch)3/8"
3/8"DRx10mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx10mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)10差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)8.0差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)7.0差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)6.0差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)5.0差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)4.0差込角(inch)3/8"
3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
全長(mm)25対辺(mm)3.0差込角(inch)3/8"
3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセット エスコ3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセットエスコ
10,200税込11,220
1組
翌日出荷
寸法(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12(8個組)全長(mm)25差込角(inch)3/8"
3/8"DRx5/16" スプラインソケット エスコ3/8"DRx5/16" スプラインソケットエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1ソケット部外径(d1:mm):11.9全長(mm)25質量(g)19全長L(mm)25外径(Φmm)11.9差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)7寸法t2(mm)13.5アズワン品番64-2247-69外径d2(Φmm)16.5対辺(inch)5/16
ソケット