絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
- 3.86(1)
- 4(1)
- 4.73(1)
- 5(1)
- 5.5(3)
- 5.74(1)
- 6(3)
- 6.16(1)
- 7(4)
- 7.52(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 9.42(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(6)
- 14(4)
- 17(2)
形状

6角(4)
全長(mm)
- 25
- 26(14)
- 28(21)
- 29(14)
- 30(27)
- 32(20)
- 38(42)
- 40(13)
- 50(34)
- 52(15)
- 53(14)
- 55(21)
- 57(15)
- 58(16)
- 60(26)
- 62(11)
- 65(20)
- 82(13)
- 100(42)
- 150(17)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/4(1)
- 9/16(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- GEDORE(3)
- H&H(1)
- NAC(長堀工業)(2)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(2)
- WILLIAMS(1)
- ハゼット(1)
BAHCO(バーコ)・GEDORE・H&H・NAC(長堀工業)・nepros・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・WILLIAMS・ハゼット
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
ショートソケット1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
12角ソケット
GEDORE¥479~税込¥527~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)25差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0153
ソケットレンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途精密機械・電子機器など全長(mm)25差込角(mm)6.35
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L
NAC(長堀工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番853-1021全長(mm)25質量(g)50差込角(mm)12.7二面幅(mm)17穴角6角