商品豆知識
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)25
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)19
寸法l(mm)8
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
首振角度(°)30
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)19
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
形状12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])31.75[1-1/4]
適合(ピン)PP10-1(リング)PR10-1
寸法D2(Φmm)68
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)100
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
1
2
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。