35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用 種別ソケット(12角) 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 穴角12角
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
穴角6角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(12角)
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
全長(mm)83 差込角(mm)12.7 穴角12角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット(6角)
エコ商品
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)差込角12.7(1/2inch) 表面処理無電解メッキ 先端形状6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(12角、ホルダー付)
穴角12角 トラスコ品番369-8441 セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)
穴角6角 トラスコ品番396-4540 セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 適合ピン/P4040SOリング/RAS326S 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクトロングソケット
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ) 差込角(mm)12.7 適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース トラスコ品番810-9709 セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm)) 材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール 差込角(mm)25.4 ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
9日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)フラックス型プラグソケット
薄肉タイプ スパークプラグ専用
用途手工具用 ソケット形状6角 二面幅S(mm)20.8 差込角(mm)9.5 仕様マグネット付 寸法d(mm)9.5 寸法L1(mm)6.5 寸法D2(mm)20 アズワン品番64-4814-47
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 穴角6角
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します ソケット形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 適合ピン/P4040SOリング/RAS326S 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)