絞り込み
二面幅(inch)
1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-3/16・1-1/4・1-3/8・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ソケット

ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
5,958件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット用マグネットレール(10箇所) Weraソケット用マグネットレール(10箇所)Wera
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/4インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×270
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
739税込813
1個
翌日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
ソケット&ビット収納折畳ポーチ Weraソケット&ビット収納折畳ポーチWera
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
用途1/4”Zyklopスピードラチェット用寸法(mm)170×130
ソケット(ホールド付) Weraソケット(ホールド付)Wera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
3本組ホイールナットソケットセット Wera3本組ホイールナットソケットセットWera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
9点ソケットセット(ZYKLOP) Wera9点ソケットセット(ZYKLOP)Wera
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
12.7mmインパクトロングスターソケット JTC12.7mmインパクトロングスターソケットJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質:SNCM8660 サイズT-90 外径25mm 全長78mm
用途テスラ純正適合品番:1073386-00-A関連資料(0.1MB)
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセットエスコ
9,120税込10,032
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個アズワン品番65-9268-23
プラグレンチパック KTCプラグレンチパックKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番859-1321
レイワオッゾン 20mm TA240RHシリーズ イチネンTASCOレイワオッゾン 20mm TA240RHシリーズイチネンTASCO
489税込538
1個
5日以内出荷
3/8DR13PC充電スプラインディープソケット Pro-Auto3/8DR13PC充電スプラインディープソケットPro-Auto
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8ナットグリップユニバーサルソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷から8日以内出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 19PCS PACKOUTセット ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 19PCS PACKOUTセットミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)に収納された3/8インチ(9.5mm)角 ディープインパクトソケット19PCSセット取り外し可能な専用インナートレイ付き
セット内容3/8インチ(9.5mm)角 6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm/22mm/23mm/24mm ディープインパクトソケット、専用インナートレイ、PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
19.0mm ソケット Pro-Auto19.0mm ソケットPro-Auto
959税込1,055
1個
5日以内出荷
用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19
11PCS フラットカットスターソケットセット JTC11PCS フラットカットスターソケットセットJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
面取り加工を施していない為、ボルト、ナットへの接触面積が大きくなります。
全長(mm)26サイズE5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20差込角(mm)9.5
9.5角ソケット17-63 マキタ9.5角ソケット17-63マキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット22-30 マキタ9.5角ソケット22-30マキタ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット19-63 マキタ9.5角ソケット19-63マキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット10-63 マキタ9.5角ソケット10-63マキタ
649税込714
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット12-63 マキタ9.5角ソケット12-63マキタ
699税込769
1個
4日以内出荷
関連資料(1.15MB)
9.5角ソケット21-30 マキタ9.5角ソケット21-30マキタ
849税込934
1個
3日以内出荷
関連資料(1.15MB)
ソケットレンチ インチサイズ(12角タイプ・差込角12.7mm) ハゼットソケットレンチ インチサイズ(12角タイプ・差込角12.7mm)ハゼット
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
12.7mm 12Pディープソケット JTC12.7mm 12PディープソケットJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
差込角(inch)1/2 12ポイント
スターソケット JTCスターソケットJTC
649税込714
1個
5日以内出荷
差込角(mm)9.5×E11
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角ミルウォーキーツール
959税込1,055特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプディープタイプ差込角(mm)9.5
ディープソケットセット EA617Aシリーズ エスコディープソケットセット EA617Aシリーズエスコ
12,700税込13,970
1個
3日以内出荷
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組全長(mm)50対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13差込角(inch)1/4アズワン品番65-2156-12
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mm BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mmBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1個
予約販売
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)26差込角(mm)9.5対辺(mm)14アズワン品番64-6801-40対辺6角メーカー商品コード144-3602
ツギタシソケット ZSシリーズ リビラックツギタシソケット ZSシリーズリビラック
399税込439
1個
8日以内出荷
壁奥の配管ねじを壁面に合わせる継手。
材質黄銅寸法(mm)50×50×50
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
適合【ピン】PIN5039S材質構造用鋼差込角(mm)19適合OリングRINGW28S
インパクト用ロングソケット 14mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 14mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9729アズワン品番64-4816-55適合OリングRINGP16S
インパクト用ロングソケット 13mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 13mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9733アズワン品番64-4816-54適合OリングRINGP16S
インパクト用ソケット 36mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 36mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9725アズワン品番64-4816-41適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 26mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 26mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-8242アズワン品番64-4816-32適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 22mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 22mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)85差込角(mm)19コード105-9735アズワン品番64-4816-28適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 19mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)50差込角(mm)19コード105-9716アズワン品番64-4816-23適合OリングRAS322S
ソケット