ソケット :「ソケットビットセット」の検索結果

ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容8/10/12/13/14mm 材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm)60 タイプ六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

27002 ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適 セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm 全長(mm)ミニラチェット:93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ビットソケットセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17mm(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17)、トライスクエアソケット(54X-M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16) 質量(g)1665 差込角(sq.)1/2inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
75,980 税込83,578
90日以内出荷

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)三重四角ビットソケットセット
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダー セット内容6点 内容サイズM5,M6,M8,M10,M12,M14 アズワン品番64-4818-35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

7個組 ソケットホルダー付
仕様●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
1セット
19,200 税込21,120
翌日出荷

セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
36,800 税込40,480
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5 質量(kg)2.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

ソケットホルダー(10個用)付
セット内容T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 質量(g)965 差込角(inch)1/2”
1セット
16,600 税込18,260
翌日出荷


専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプ ケース品番EKB-1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1本ほか
2,870 税込3,157
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ホルダー付。
材質スチール 全長(mm)61.9~66.6 差込角(inch)1/2 対辺(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8(7個組)
1セット
37,600 税込41,360
翌日出荷

耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業 セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm 材質(六角軸/ソケット)S2/CRV 形状六角 全長(mm)60 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷


材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール 全長(mm)50 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-35
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール 全長(mm)38 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-34
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

セット内容75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:75・125mm 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2248-75
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷


寸法(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12(8個組) 全長(mm)25 差込角(inch)3/8"
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2355 セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm) 材質特殊工具鋼 形状Torxとヘックスプラス 全長(mm)209 質量(g)654 差込角(mm)9.5 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8321-10 点数10
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

全長(mm)35・38.5 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50(9個組) 差込角(inch)3/8"
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 8ヶ組
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5[3/8] セット内容T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55 質量(g)380 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
17,980 税込19,778
5日以内出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 6ヶ組
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容T30,T40,T45,T50,T55,T60 質量(g)650 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 質量(g)1300 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ レール(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

全長(mm)35.0・38.5 対辺(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(8個組) 差込角(inch)3/8"
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
30,980 税込34,078
3日以内出荷

全長(mm)150 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-59
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクトトルクスビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2 セット内容トルクスビット:183T.35-T30、T40、T45、T50、T55、T60、トルクスビット:183T.75-T30、T40、T45、T50、T55、T60、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4 セット数14ヶ組 ケース寸法(mm)W310×H90×T48 穴角6角
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)1/2 セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106 セット数10ヶ組 ケース寸法(mm)W190×H59×T45 穴角6角
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。
差込角(inch)1/2 セット内容ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40) セット数18ヶ組 ケース寸法(mm)W310×H90×T48 穴角6角
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2 セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40) セット数14ヶ組 ケース寸法(mm)W310×H90×T48 穴角6角
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 38。ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。ラチェット付属 = あり。ドライブ種類 = 正方型
1個
61,330 税込67,463
7日以内出荷

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル 材質クロームバナジウム鋼
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷