ソケット :「差込角6.35mm」の検索結果
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
穴角6角
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
穴角6角
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)30
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
穴角六角
差込角(sq.)6.3
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
穴角12角
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(sq.)6.3
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。