ソケット/ソケットレンチ付属品 :「差込角6.35mm」の検索結果

アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
関連キーワード
259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。 ショートタイプで可動域が広く大変便利です。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。 差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)36.5 トラスコ品番439-4844 材質クロームバナジューム 質量(g)25
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用 トラスコ品番228-9570 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)62 差込角(mm)凹凸6.35
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35(ソケット用) ビット全長(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷

差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431 全長(mm)25 質量(g)7 二面幅(mm)6.35
1個
499 税込549
当日出荷

1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用 アズワン品番67-5849-03
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スピードアダプタ モノタロウ 動画あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷


1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS
9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
全長(mm)150 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用 軸径6.35mm六角軸 本数3
1セット
799 税込879
当日出荷

1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7) 6.35mm六角軸 首振角度(°)10度
1セット
989 税込1,088
当日出荷

寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5 差込角(sq.)6.3 仕様パワーフィット21世紀バージョン トラスコ品番307-5711 質量(g)15 寸法L(mm)22 寸法D(mm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)