絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 6.35[1/4](239)
  • 9.5[3/8](504)
  • 12.7[1/2](427)
  • 15.9[5/8](2)
  • 25.4[1](26)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • 63.5[2-1/2](1)
  • その他(4)
形状
形状
6角(7)
形状
12角(18)
二面幅(mm)
  • 17(9)
  • 19(16)
  • 21(14)
  • 22(14)
  • 23(10)
  • 24(19)
  • 26(11)
  • 27(19)
  • 29(10)
  • 30(18)
  • 32(20)
  • 34(8)
  • 35(11)
  • 36(20)
  • 38(19)
  • 41(21)
  • 46(20)
  • 50(17)
  • 54(8)
  • 55(16)
二面幅(inch)
  • 3/4(5)
  • 13/16(5)
  • 7/8(6)
  • 15/16(6)
  • 1(7)
  • 1-1/16(8)
  • 1-1/8(9)
  • 1-3/16(6)
  • 1-1/4(8)
  • 1-5/16(8)
  • 1-3/8(8)
  • 1-7/16(8)
  • 1-1/2(8)
  • 1-9/16(5)
  • 1-5/8(8)
  • 1-11/16(7)
  • 1-3/4(8)
  • 1-13/16(8)
  • 1-7/8(6)
  • 2(8)
全長(mm)
  • 50(14)
  • 51(8)
  • 52(10)
  • 53(4)
  • 54(7)
  • 55(6)
  • 56(6)
  • 58(10)
  • 59(5)
  • 60(6)
  • 63(4)
  • 64(8)
  • 65(6)
  • 67(8)
  • 68(4)
  • 70(6)
  • 71(5)
  • 72(6)
  • 74(5)
  • 76(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(42)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • ハゼット(4)
  • KTC(3)
  • Wera(2)
  • ミトロイ(2)
  • FPC(2)
  • TIPTOP(2)
  • Pro-Auto(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • 椿モデル(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
モノタロウ・エスコ・S.E.K.(スエカゲツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・KTC・Wera・ミトロイ・FPC・TIPTOP・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・WILLIAMS・椿モデル・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・HIT(ヒット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ソケット 12角 19sq モノタロウソケット 12角 19sqモノタロウ(47件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)19穴角12角
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
スタンダードソケット23mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット23mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
二面幅(mm)23材質クロームバナジューム鋼
ソケット 12角 差込角19.0mm FPCソケット 12角 差込角19.0mmFPC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)19.0材質クロムモリブデン鋼
19角 コンビソケット TIPTOP19角 コンビソケットTIPTOP
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。
差込角(mm)19
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
19.0sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)ステンレス製6角ソケットBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角材質ステンレス鋼(AISI420)
3/4″SQソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角差込角(inch)3/4
スタンダードソケット1ー3/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー3/8S.E.K.(スエカゲツール)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
二面幅(inch)1-3/8トラスコ品番853-1518材質クロームバナジューム鋼質量(g)395差込角(mm)19
スタンダードソケット1ー1/2 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー1/2S.E.K.(スエカゲツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
二面幅(inch)1-1/2トラスコ品番853-1513材質クロームバナジューム鋼質量(g)460差込角(mm)19
19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット KTC19.0SQ ホイールナットロングコンビソケットKTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14
19.0sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ) GEDOREソケット ユニットドライブ(6角タイプ)GEDORE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
3/4″SQソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/4
ソケット SIGNET(シグネット)ソケットSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)3/4
スターソケット(穴開き) JTCスターソケット(穴開き)JTC
869税込956
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット7/8 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット7/8S.E.K.(スエカゲツール)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
二面幅(inch)7/8材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット15/16 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット15/16S.E.K.(スエカゲツール)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二面幅(inch)15/16材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット1ー3/4 S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット1ー3/4S.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
二面幅(inch)1-3/4トラスコ品番853-1515材質クロームバナジューム鋼質量(g)650差込角(mm)19
ソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm) ハゼットソケットレンチ(12角タイプ・差込角19mm)ハゼット
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19
ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9706セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121質量(kg)4.9
ソケットレンチ用ソケット トップ工業ソケットレンチ用ソケットトップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ
差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
19角 袋ナットソケット TIPTOP19角 袋ナットソケットTIPTOP
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)19寸法L1(mm)67寸法D2(Φmm)44
ソケット エスコソケットエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
ソケット ヒット商事ソケットヒット商事
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。材質特殊合金鋼質量(g)384差込角(mm)19対辺寸法(mm)32対辺12角ソケット内容(mm)12角ソケット/32
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)3/8

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード