絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto(16)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(5)
  • Wera(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • nepros(3)
  • スーパーツール(2)
  • GEDORE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
  • WILLIAMS(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](51)
  • 12.7[1/2](2)
  • 15.9[5/8](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 17(14)
  • 18(9)
  • 19(13)
  • 20(4)
  • 21(6)
  • 22(7)
  • 23(2)
  • 24(6)
形状
形状
6角(23)
形状
12角(16)
形状
ヘックスローブ(1)
二面幅(inch)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 11/16(5)
  • 3/4(2)
  • 13/16(1)
  • 7/8(1)
  • 1(1)
全長(mm)
  • 30
  • 22(17)
  • 25(33)
  • 26(34)
  • 27(15)
  • 28(69)
  • 29(34)
  • 32(27)
  • 35(18)
  • 36(24)
  • 37(32)
  • 38(56)
  • 40(15)
  • 44(17)
  • 50(28)
  • 52(19)
  • 58(16)
  • 60(24)
  • 65(16)
  • 128(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](51)
12.7[1/2](2)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](1)
その他(1)
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
スタンダードソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット22mmS.E.K.(スエカゲツール)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
二面幅(mm)22材質クロームバナジューム鋼
ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角6角
3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)32
6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30
ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)スーパーツール
289税込318
1個
当日出荷
12角タイプのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ウェーブソケット24mm Pro-Autoウェーブソケット24mmPro-Auto(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)24
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ウェーブソケット18mm Pro-Autoウェーブソケット18mmPro-Auto(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
サイクロップラチェット用ソケット Weraサイクロップラチェット用ソケットWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
6.3sq セミディープソケット(6角タイプ) nepros6.3sq セミディープソケット(6角タイプ)nepros
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状6角材質特殊工具鋼
エクストラクターソケット Pro-AutoエクストラクターソケットPro-Auto(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0169
ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型)SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
ソケット(12角 スタンダードタイプ) TRUSCOソケット(12角 スタンダードタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
ウェーブソケット14mm Pro-Autoウェーブソケット14mmPro-Auto(1件のレビュー)
409税込450
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)14
ソケット(12角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角12角
ウェーブソケット16mm Pro-Autoウェーブソケット16mmPro-Auto
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ウェーブソケット17mm Pro-Autoウェーブソケット17mmPro-Auto
449税込494
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)17
ソケットアダプター WeraソケットアダプターWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
6.3sq セミディープソケット(12角タイプ) nepros6.3sq セミディープソケット(12角タイプ)nepros
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35ソケット形状12角材質特殊工具鋼
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5穴角6角
3/8"DRx11/16" ソケット エスコ3/8"DRx11/16" ソケットエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
全長(mm)30質量(g)51外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-56対辺(inch)11/16”
ソケット(12角) 3/8 GEDOREソケット(12角) 3/8GEDORE
819税込901
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0153
3/8ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS3/8ドライブ ショートソケット 12角WILLIAMS
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
ウェーブソケット5/8 Pro-Autoウェーブソケット5/8Pro-Auto
429税込472
1個
4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(inch)5/8
ウェーブソケット3/4 Pro-Autoウェーブソケット3/4Pro-Auto
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(inch)3/4
ウェーブソケット15mm Pro-Autoウェーブソケット15mmPro-Auto
419税込461
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)15
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)3/8
インパクトソケット WeraインパクトソケットWera
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
3/8SQソケット(六角形状) マタドール(MATADOR)3/8SQソケット(六角形状)マタドール(MATADOR)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
穴角六角差込角(DR)3/8”
3/8"DRx 3/4"  ソケット エスコ3/8"DRx 3/4" ソケットエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
全長(mm)30質量(g)63外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-57対辺(inch)3/4”
3/8"DR/19mm ソケット エスコ3/8"DR/19mm ソケットエスコ
710税込781
1個
欠品中
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)30対辺(mm)19外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-37
3/8"DR/18mm ソケット エスコ3/8"DR/18mm ソケットエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)30対辺(mm)18外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-36
1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/ E8 [TORX]ソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)30質量(g)38先端サイズE8外径(Φmm)10差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-85

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード