絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](6)
  • 25.4[1](1)
形状
形状
6角(5)
形状
12角(5)
二面幅(mm)
  • 27(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
二面幅(inch)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(2)
  • 3/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 1-9/16(1)
全長(mm)
  • 60
  • 23(8)
  • 25(12)
  • 26(13)
  • 27(12)
  • 28(38)
  • 29(14)
  • 30(44)
  • 32(17)
  • 33(8)
  • 36(21)
  • 38(50)
  • 40(9)
  • 42(9)
  • 43(9)
  • 44(16)
  • 50(12)
  • 52(9)
  • 55(8)
  • 58(13)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • trad(2)
  • JTC(2)
  • nepros(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WIZ'A(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・trad・JTC・nepros・Wera・エスコ・KTC・TRUSCO・STAHLWILLE(スタビレー)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
ショートソケットセット tradショートソケットセットtrad(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ショートソケットセット WIZ'AショートソケットセットWIZ'A(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)
4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC4ピン ナットソケット(ピンタイプ)JTC(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
4ピン ナットソケット(インナータイプ) JTC4ピン ナットソケット(インナータイプ)JTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
六角軸ショートソケット trad六角軸ショートソケットtrad
499税込549
1個
翌日出荷
ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) nepros9.5sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)nepros
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼
3/4″SQソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状6角差込角(inch)3/4
9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)nepros
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5ソケット形状12角材質特殊工具鋼
8767 C HF 1/2 Wera8767 C HF 1/2Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
ソケット エスコソケットエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード