16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](6)
12.7[1/2](8)
19.0[3/4](3)
25.4[1](1)
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用 種別ソケット(12角) 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 穴角12角
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途手工具用 穴角12角 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 種別ソケット(12角)
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(12角)
ソケット形状:12角
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(12角、ホルダー付)
穴角12角 トラスコ品番369-8441 セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)
穴角6角 トラスコ品番396-4540 セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケット
六角穴付ボルト用ソケット。
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクトロングソケット
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ) 差込角(mm)12.7 適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース トラスコ品番810-9709 セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm)) 材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール 差込角(mm)25.4 ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
9日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)フラックス型プラグソケット
薄肉タイプ スパークプラグ専用
用途手工具用 ソケット形状6角 二面幅S(mm)20.8 差込角(mm)9.5 仕様マグネット付 寸法d(mm)9.5 寸法L1(mm)6.5 寸法D2(mm)20 アズワン品番64-4814-47
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります