絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](18)
  • 12.7[1/2](7)
二面幅(mm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 21(1)
形状
形状
6角(7)
形状
12角(3)
形状
ヘックスローブ(2)
二面幅(inch)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
  • 7/16(3)
  • 1/2(3)
  • 9/16(3)
  • 5/8(3)
  • 11/16(3)
  • 3/4(3)
全長(mm)
  • 42(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • nepros(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • SK11(1)
  • DEEN(1)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SK11・DEEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](18)
9.5[3/8]
12.7[1/2](7)
3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)3/8寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17
ユニバーサルソケットセット SK11ユニバーサルソケットセットSK11
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズ幅95×高さ350×奥行き35mm質量(g)380差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色サイズ(mm)10・12・13・14・17
ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント DEENDEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイントDEEN
3,398税込3,738
1個
当日出荷
国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
ユニバーサルソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トラスコ品番239-6305質量(kg)0.3差込角(mm)9.5ソケット内容3SU-08、10、12、13、14ケース寸法(mm)w216×d106×h52穴角6角差込角(inch)3/8アズワン品番64-7673-79
ユニバーサル12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサル12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角12角
(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケットセットnepros
29,980税込32,978
1セット(5個)
翌日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番807-0544セット内容ユニバーサルソケット/NB3-08JU、10JU、12JU、13JU、14JUソケットホルダー6コ用/NEHB306質量(g)400穴角6角差込角(inch)3/8
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケットnepros
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5寸法D2(mm)19穴角6角差込角(inch)3/8
3/8sq. 防振エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 防振エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8″ユニバーサルソケット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
3/8″ユニバーサルソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″ユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
ユニバーサルトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴角トルクス
ユニバーサルトルクスセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ユニバーサルトルクスセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
穴角トルクストラスコ品番811-8353質量(g)594差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)エクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6角ユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6角ユニバーサルソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサル/エクステンションソケット