絞り込み
ブランド
  • エスコ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • FPC(2)
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](8)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](5)
  • 38.1[1-1/2](1)
二面幅(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 19(3)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • その他(2)
形状
形状
6角(1)
二面幅(inch)
  • 3-1/16(1)
  • 3-1/8(1)
全長(mm)
  • 85
  • 32(26)
  • 38(79)
  • 40(21)
  • 45(13)
  • 46(15)
  • 48(14)
  • 50(55)
  • 52(13)
  • 53(22)
  • 55(50)
  • 57(34)
  • 60(37)
  • 62(31)
  • 75(16)
  • 77(16)
  • 80(25)
  • 90(22)
  • 100(31)
  • 150(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
12.7[1/2](8)
19.0[3/4](4)
25.4[1](5)
38.1[1-1/2](1)
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm FPCインパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mmFPC
3,490税込3,839
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)33トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521寸法d(mm)27寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
アルミホイール用インパクトソケットセット JTCアルミホイール用インパクトソケットセットJTC
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPCインパクト ショートソケット 差込角38.1mmFPC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)38.1セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼
3本組ホイールナットソケットセット Wera3本組ホイールナットソケットセットWera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
インパクト用ロングソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 19mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx36mm ディープインパクトソケットエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
全長(mm)85対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"
1/2"DRx19mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
仕様差込部外径:27.5mm全長(mm)85対辺(mm)19外径(Φmm)28.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-52
インパクト用ロングソケット 22mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 22mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)85差込角(mm)19コード105-9735アズワン品番64-4816-28適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 21mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 21mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
1"DR/ 3・ 1/8"  インパクトソケット(インチ) エスコ1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)2996外径(Φmm)111.5差込角(inch)1アズワン品番64-7826-89対辺(inch)3-1/8”
1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ) エスコ1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)2967外径(Φmm)109差込角(inch)1アズワン品番64-7826-88対辺(inch)3-1/16”
1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx32mm ディープインパクトソケットエスコ
2,190税込2,409
1個
8日以内出荷
全長(mm)85対辺(mm)32外径(Φmm)45差込角(inch)1/2"
1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケット エスコ1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケットエスコ
4,250税込4,675
1セット
翌日出荷
全長(mm)85対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-50
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SGEDORE
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト用ロングソケットレンチ ハゼットインパクト用ロングソケットレンチハゼット
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム全長(mm)85
80mmx1インチsq インパクトソケット エスコ80mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
電動工具対応ソケットスタンダード