絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](3)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](3)
- 38.1[1-1/2](1)
二面幅(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(2)
- その他(2)
形状

6角(1)
全長(mm)
- 85
- 25(8)
- 28(9)
- 30(12)
- 32(12)
- 38(52)
- 40(15)
- 41(7)
- 42(7)
- 45(9)
- 46(10)
- 48(8)
- 50(35)
- 53(17)
- 55(15)
- 57(20)
- 60(16)
- 62(22)
- 70(9)
- 90(12)
- 100(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FPC(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](1)
25.4[1](3)
38.1[1-1/2](1)

インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm
FPC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521差込角(mm)19.0寸法d(mm)27対辺寸法(mm)33寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト用ロングソケットレンチ
ハゼット¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)85差込角(mm)12.7
80mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥33,600税込¥36,9601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996対辺(mm)80外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1