特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](15)
9.5[3/8](16)
12.7[1/2](22)
19.0[3/4](3)
25.4[1](13)
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)5.5×6
全長(mm)32
外径(mm)21
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g
アズワン品番67-4726-01
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズです。※ソケットは付属しません。
仕様●差込角:1/2"●クリップ数:10●全長(mm):300●マグネット付●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久●レールはアルミ製
アズワン品番65-9268-13
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)5
外径(Φmm)7.6
アズワン品番64-2241-30
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)3×5
全長(mm)32
外径(mm)17
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
アズワン品番68-1832-38
1個
¥1,970
税込¥2,167
3日以内出荷
ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
アズワン品番67-4726-02
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上
アズワン品番67-4716-86
1組
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
アズワン品番68-1833-51
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番67-5286-72
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
手締め時に便利なローレット加工
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
ボールロック付
仕様●メーカー:Wera●型番:005410●セット内容:9個組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):50●差込角:1/4"
アズワン品番68-1830-26
1セット
¥15,400
税込¥16,940
3日以内出荷
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2"
アズワン品番68-1830-41
1セット
¥15,400
税込¥16,940
3日以内出荷
プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85
角寸法差込角:1/2”
全長(mm)110
色青・赤・黄
質量(g)208・219・226
対辺(mm)17・19・21(3個組)
角寸法差込角:1/2”
外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個
アズワン品番65-9268-26
1セット
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番65-9268-25
1セット
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番65-9268-23
1セット
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/215mm、クリップ数/5個
アズワン品番65-9268-24
1セット
¥9,610
税込¥10,571
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
全長(mm)50
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.7
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-19
1個
¥1,210
税込¥1,331
3日以内出荷
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組
全長(mm)50
対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-12
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
材質クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)
全長(mm)100
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-05
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)80
対辺(mm)19
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-33
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)80
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-32
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。