その他ソケット :「作業用」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](15)
9.5[3/8](17)
12.7[1/2](24)
19.0[3/4](3)
25.4[1](13)
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85 角寸法差込角:1/2”
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g アズワン品番67-4726-01
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)8.2 アズワン品番64-2241-31
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)62 対辺(mm)14 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-30
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):40ソケット部外径(d1:mm):61 質量(g)622 対辺(mm)46 全長L1(mm)75 差込角(inch)1 寸法t1(mm)32 寸法t2(mm)43.5 アズワン品番64-2243-22 外径d2(Φmm)48.5
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

ボルトやナットを傷めない面接触タイプ、6ポイントソケット
1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg アズワン品番67-4726-02
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上 アズワン品番67-4716-86
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):40~50●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個 アズワン品番65-9268-26
1セット
7,890 税込8,679
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個 アズワン品番65-9268-25
1セット
18,900 税込20,790
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)80 対辺(mm)19 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-33
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)80 対辺(mm)18 外径(Φmm)27 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-32
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53 対辺(mm)10 外径(Φmm)16.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-22
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

全長(mm)48.8 外径(Φmm)42.1 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)1/4
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

全長(mm)47.6 外径(Φmm)40.5 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)3/16
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

全長(mm)44.45 外径(Φmm)36.5 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)1/16
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

全長(mm)38.1 外径(Φmm)26.98 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)3/4
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

全長(mm)38.1 外径(Φmm)15.5 差込角(inch)1/2" 対辺(inch)3/8
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)54.0 外径(Φmm)50.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-81 対辺(inch)1-1/2”
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6 質量(g)12 全長L(mm)22.2 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)12.2 アズワン品番64-2247-60 外径d2(Φmm)11.6 対辺(inch)5/16
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):63ソケット部外径(d1:mm):94 質量(g)2210 対辺(mm)70 全長L(mm)110 差込角(inch)1 寸法t1(mm)42 寸法t2(mm)72.5 アズワン品番64-2243-27 外径d2(Φmm)60
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):43ソケット部外径(d1:mm):66 質量(g)707 対辺(mm)50 全長L1(mm)80 差込角(inch)1 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)47.5 アズワン品番64-2243-23 外径d2(Φmm)48
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5 質量(g)520 対辺(mm)41 外径(Φmm)55.5 全長L1(mm)70 差込角(inch)1 寸法t1(mm)30 寸法t2(mm)37.5 アズワン品番64-2243-21 外径d2(Φmm)48
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

全長(mm)37 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2241-57 対辺(inch)5/16
1個
450 税込495
翌日出荷

全長(mm)37 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2241-54 対辺(inch)5/32
1個
450 税込495
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)8 外径(Φmm)11.5 アズワン品番64-2241-34
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)6 外径(Φmm)9.2 アズワン品番64-2241-32
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

全長(mm)110 青・赤・黄 質量(g)208・219・226 対辺(mm)17・19・21(3個組) 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
8,420 税込9,262
翌日出荷

セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
14,200 税込15,620
翌日出荷

ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。色の違いによってサイズの選別が容易です。
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g アズワン品番68-1832-38
1個
1,970 税込2,167
3日以内出荷

1個
1,250 税込1,375
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57 アズワン品番68-1833-51
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります