その他ソケット :「対辺41mm」の検索結果
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
25.4[1](1)
仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5
質量(g)520
対辺(mm)41
外径(Φmm)55.5
全長L1(mm)70
差込角(inch)1
寸法t1(mm)30
寸法t2(mm)37.5
アズワン品番64-2243-21
外径d2(Φmm)48
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上
アズワン品番67-4716-86
1組
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。