「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7
質量(g)24
全長L(mm)26.5
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)9
寸法t2(mm)15
アズワン品番64-2247-65
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)3/8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2"
アズワン品番68-1830-41
1セット
¥15,400
税込¥16,940
3日以内出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
アズワン品番65-9268-25
1セット
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。