その他ソケット :「A1」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
12.7[1/2](3)
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組 全長(mm)50 対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2156-12
1個
12,200 税込13,420
3日以内出荷

仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上 アズワン品番67-4716-86
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷

全長(mm)110 青・赤・黄 質量(g)208・219・226 対辺(mm)17・19・21(3個組) 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
8,420 税込9,262
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。
全長(mm)50 対辺(mm)10 外径(Φmm)14.7 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2156-19
1個
1,210 税込1,331
3日以内出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番67-5286-72
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)54.0 外径(Φmm)50.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-81 対辺(inch)1-1/2”
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)52.4 外径(Φmm)49.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-80 対辺(inch)1-7/16”
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)85 角寸法差込角:1/2”
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(クロムメッキ仕上げ) 全長(mm)41.3 外径(Φmm)31.0 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-35 対辺(inch)29/32”
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング