7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](1)
SIGNET(シグネット)差込角1/4DR 13PC
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235 アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)差込角3/8DR 15点組
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
1セット(15点)
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。 六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。 ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32 EVAトレー
仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070 アズワン品番68-0848-79
1セット(16点)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm 質量(g)235 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40 差込角(DR)1/4inch
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694 穴角六角 サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 差込角(DR)3/8 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります