その他ソケット :「4mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](1)
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235
アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm
質量(g)235
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40
差込角(DR)1/4inch
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)694
穴角六角
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。