ソケットレンチセット トルクルモデルKTC3日以内出荷
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)トルク測定範囲(N・m)8~80入数12点適合ケースEKB-2
ソケットエスコ税込¥248¥225