「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 12角 32mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)32コード105-9731アズワン品番64-4816-17
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
ソケットエスコ税込¥248¥225