絞り込み
差込角(mm[inch])
先端サイズ
- (-)0.6mm(1)
- (-)0.8mm(1)
- (-)1mm(2)
- (-)1.2mm(2)
- (-)1.6mm(2)
- (-)4mm(3)
- (-)5mm(2)
- (-)5.5mm(3)
- (-)6mm(8)
- (-)7mm(5)
- (-)8mm(6)
- (-)9mm(2)
- (-)10mm(2)
- (-)11mm(1)
- (-)12mm(1)
- (+)No.1(21)
- (+)No.2(32)
- (+)No.3(20)
- (+)No.4(10)
- (ポジ)No.1(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(14)
- HIT(ヒット)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- KTC(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- nepros(7)
- Pro-Auto(11)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SIGNET(シグネット)(4)
- SK11(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- WILLIAMS(6)
- エスコ(65)
- トップ工業(2)
- ハゼット(6)
- ベッセル(5)
- マキタ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ビットスルートリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
プラスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状+差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
レースウェイトリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881セット欠品中メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますトラスコ品番194-9042セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)質量(g)165
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
QC六角軸変換アダプター
MUST TOOL(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
ビットスルーWソケット
SK11(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
ドライバーソケット 1/2
PROXXON(プロクソン)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
33PC. 特殊ビットセット
アズワン¥1,530税込¥1,6831個当日出荷世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
QC六角軸変換アダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。差込角(mm)12.7(1/2″)差込角対辺(mm)6.35
6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
ど強いビット2×150 2本組
ベッセル(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)150ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-19
マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状-差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ど強いビット2×110 4本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(4本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
1/2インチ角 ビットソケット
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のビットソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥369税込¥4061個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットセット(ラズベリー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,698税込¥7,3681セット(1個)当日出荷数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
6.3sq ドライバーロングビットソケットマイナスねじ
nepros¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番114-6052材質特殊工具鋼全長(mm)92.7差込角(mm)6.35先端形状-刃先[[-]]6
1/2sq. ドラッグリンクソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ど強いビット 2×65 5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16
クロスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス

































![3/8"sqx#3[+]ドライバービットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156837-170327-02.jpg)