絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](54)
  • 19.0[3/4](14)
  • 25.4[1](10)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 17
  • 2.5(20)
  • 3(92)
  • 4(129)
  • 5(158)
  • 6(170)
  • 7(83)
  • 8(168)
  • 9(27)
  • 10(160)
  • 11(10)
  • 12(131)
  • 13(11)
  • 14(97)
  • 19(56)
  • 22(36)
  • 24(24)
  • 27(23)
  • 32(18)
  • 36(15)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 43(2)
  • 50(3)
  • 55(4)
  • 60(16)
  • 70(2)
  • 72(2)
  • 75(5)
  • 78(2)
  • 92(2)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 132(3)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 250(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • ミトロイ(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • TRUSCO(6)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • FPC(5)
  • KTC(4)
  • エイト(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • GEDORE(3)
  • トップ工業(2)
  • trad(2)
  • ハゼット(2)
  • Wera(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • ベストツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](54)
19.0[3/4](14)
25.4[1](10)
その他(1)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用モノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTCヘキサゴンビットソケット(12.7mm)KTC(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7全長(mm)50外径(Φmm)(差込部)25
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCロングヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
12.7ロングヘキサゴン KTC12.7ロングヘキサゴンKTC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘキサゴンレンチ 差込角19.0mm FPCヘキサゴンレンチ 差込角19.0mmFPC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)19.0セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)87
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用セミロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4全長(mm)75
テーパーヘッド ソケットビット エイトテーパーヘッド ソケットビットエイト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
ヘックスビットソケット17MM Pro-Autoヘックスビットソケット17MMPro-Auto(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
2段式ソケット trad2段式ソケットtrad
2,498税込2,748
1個
当日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。二面幅(mm)17、21材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
ヘックスビットソケットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン