74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](40)
19.0[3/4](15)
25.4[1](9)
その他(1)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 差込角(mm)12.7 付属品Oリング、ピン 材質SCM440 全長(mm)78 硬度50~55
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 寸法L(mm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2") 先端形状ヘキサゴン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm[inch])19.0 [3/4] 寸法L(mm)75 寸法D(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

インパクトソケット
差込角(mm)19.0 全長(mm)62
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトソケット
差込角(mm)12.7 全長(mm)50 外径(Φmm)(差込部)25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)60 寸法D(mm)25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
差込角(mm[inch])25.4 [1] 寸法L(mm)90
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット 材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼 全長(mm)110 タイプ軸ビット差替え式 差込角(mm)6.35 軸(mm)6.35 対辺六角サーフェイス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ビット1本、止めねじ1本 全長L(mm)108 先端形状ヘキサゴン
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長L(mm)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)132
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)150
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)87
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 二面幅(mm)17、21 材質ビット/S2、ソケット/CR-V 全長(mm)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途穴付六角ボルト廻しに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60 差込角(mm)12.7 先端形状ヘキサゴン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)75 差込角(mm)19.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)44
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長L(mm)200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 表面処理クロムメッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトソケット
差込角(mm)25.4 全長(mm)75
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 穴角12角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケット
RoHS
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります