絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 12.7[1/2](2)
  • 19.0[3/4](9)
  • 25.4[1](9)
  • 38.1[1-1/2](2)
  • その他(1)
二面幅(mm)
  • 24
  • 2.5(20)
  • 3(92)
  • 4(128)
  • 5(157)
  • 6(170)
  • 7(83)
  • 8(168)
  • 9(27)
  • 10(160)
  • 11(10)
  • 12(131)
  • 13(11)
  • 14(97)
  • 17(89)
  • 19(56)
  • 22(36)
  • 27(23)
  • 32(18)
  • 36(15)
全長(mm)
  • 43(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 67(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 88(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
二面幅(inch)
  • 15/16(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • FPC(3)
  • TRUSCO(2)
  • ミトロイ(2)
  • GEDORE(2)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベストツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](1)
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](9)
25.4[1](9)
38.1[1-1/2](2)
その他(1)
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール40V対応 ビット差替式パワーソケットベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
ヘックスビットソケットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
25.4sqショートソケット FPC25.4sqショートソケットFPC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
ヘグザゴンソケット HiKOKI(ハイコーキ)ヘグザゴンソケットHiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
インパクトドライバー用六角ソケット
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])25.4寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
ヘキサゴンソケット 1 GEDOREヘキサゴンソケット 1GEDORE
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
19.0sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 3/4 GEDOREヘキサゴンソケット 3/4GEDORE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
インパクトヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-10
UXX0824用スペアビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)UXX0824用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)TRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
DA2400用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)DA2400用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)385対辺寸法(mm)24
19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチ FPC19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチFPC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。仕様保証荷重:1961N・m全長L(mm)87寸法D(mm)40ピン形式6-P1寸法l(mm)47Oリング6-O1
UXX1024用スペアビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)UXX1024用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン