絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
スライドハンドル T型 モノタロウスライドハンドル T型モノタロウ(62件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型スライドハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14差込角(mm)9.5寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
スライドヘッドハンドル SK11スライドヘッドハンドルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。全長(mm)200質量(g)120差込角(mm[inch])9.5(3/8)サイズ(inch)幅18×高さ203×奥行き28mm
T型スライドハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツールT型スライドハンドル(差込角:9.5mm)スーパーツール(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
T型ハンドル neprosT型ハンドルnepros
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ用ハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツールT型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JISスーパーツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
T形早回しハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回しハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角12.7mmハゼット
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
T型スライドハンドル ミトロイT型スライドハンドルミトロイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC9.5sq.スライドヘッドハンドルKTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9全長L(mm)200寸法D(mm)17
T型スライディングハンドル(ZYKLOP) WeraT型スライディングハンドル(ZYKLOP)Wera
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)165差込角(inch)3/8
6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC6.3sq.スライドヘッドハンドルKTC
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1516
T形スライドバー TRUSCOT形スライドバーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1/4"sq T型スライドハンドル エスコ1/4"sq T型スライドハンドルエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AR-13
T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)スライディングTハンドルSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
全長(mm)160質量(g)146差込角(inch)3/8
T形スライドハンドル ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドル ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番859-1808材質構造用鋼質量(g)350寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14
T型スライドハンドル 差込角9.5mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角9.5mmハゼット
4,798税込5,278
1丁
翌日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
T型スライディングバー(ZYKLOP) WeraT型スライディングバー(ZYKLOP)Wera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
より高いトルク伝達のためのWera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)110
T型スライディングハンドル(ZYKLOP) WeraT型スライディングハンドル(ZYKLOP)Wera
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2
(1”DR)T型スライドハンドル エスコ(1”DR)T型スライドハンドルエスコ
20,300税込22,330
1本
翌日出荷
全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28差込角(inch)1”ヘッド幅(mm)48
T型スライドハンドル 差込角19.0mm ハゼットT型スライドハンドル 差込角19.0mmハゼット
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。トラスコ品番128-2426全長(mm)200差込角(mm)3/4"20表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
1/2SQT型スライドハンドル マタドール(MATADOR)1/2SQT型スライドハンドルマタドール(MATADOR)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
T型形状。
全長(mm)300質量(g)380差込角(DR)1/2”
1/4SQT型スライドハンドル マタドール(MATADOR)1/4SQT型スライドハンドルマタドール(MATADOR)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
1/4差込用T型スライドハンドル。
全長(mm)115質量(g)45差込角(DR)1/4”
25.4sq.スライドヘッドハンドル KTC25.4sq.スライドヘッドハンドルKTC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)48
1/2"DRx450mm L型ハンドル エスコ1/2"DRx450mm L型ハンドルエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
全長(mm)450差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2248-80
1/2"DRx300mm L型ハンドル エスコ1/2"DRx300mm L型ハンドルエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
全長(mm)300差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2248-79
1/2"DR/300mm T型スライドハンドル(クイックリリース) エスコ1/2"DR/300mm T型スライドハンドル(クイックリリース)エスコ
6,850税込7,535
1本
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)300質量(g)470差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2248-14
[EA617WR-13用] 替パーツセット エスコ[EA617WR-13用] 替パーツセットエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
1/2"DRx320mm T型スライドハンドル エスコ1/2"DRx320mm T型スライドハンドルエスコ
2,100税込2,310
1丁
翌日出荷
全長(mm)320質量(g)438差込角(mm[inch])12.7[1/2]アズワン品番64-2244-37

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

T型スライドハンドル