32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14差込角(mm)9.5寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
  • T型スライドハンドル(差込角:9.5mm) スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)

    T型スライドハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ用ハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
  • T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
  • T型ハンドル nepros

    T型ハンドル

    nepros
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
  • T型スライドハンドル 差込角9.5mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角9.5mm

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • スライドヘッドハンドル SK11

    スライドヘッドハンドル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。全長(mm)200質量(g)120差込角(mm[inch])9.5(3/8)サイズ(inch)幅18×高さ203×奥行き28mm
  • T形スライドバー TRUSCO

    T形スライドバー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
  • T形スライドハンドル GEDORE

    T形スライドハンドル

    GEDORE
    789税込868
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番114-5547材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)39モデル2087
  • 1/4"(6.35mm)SQ. T型スライドハンドル(キーリング付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. T型スライドハンドル(キーリング付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)75質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4”ドライブ スライディングTハンドル インダストリアルフ WILLIAMS

    3/4”ドライブ スライディングTハンドル インダストリアルフ

    WILLIAMS
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)490トラスコ品番757-9641材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • 3/4”ドライブ スライディングTハンドル WILLIAMS

    3/4”ドライブ スライディングTハンドル

    WILLIAMS
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)490トラスコ品番757-9551材質特殊工具鋼質量(kg)1
  • 1”ドライブ スライディングハンドルのみ 20インチ WILLIAMS

    1”ドライブ スライディングハンドルのみ 20インチ

    WILLIAMS
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    全長(mm)508トラスコ品番758-1505材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • T形スライドハンドル ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番859-1808材質構造用鋼質量(g)350寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14
  • T型スライドハンドル 差込角6.35mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角6.35mm

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)6.35トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)115質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
  • T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角12.7mm

    ハゼット
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
  • クロスバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クロスバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    スピンナハンドル握り部穴に差し込んでT形ハンドルとして使用できます。
  • T形スライドバー TRUSCO

    T形スライドバー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • 9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC

    9.5sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9全長L(mm)200寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

T型スライドハンドル