「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ユニバーサルジョイントトップ工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqユニバーサルジョイントFPC当日出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長(mm)112トラスコ品番769-7635質量(g)800駆動角(mm)19.0(3/4")
インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
ユニバーサルジョイントNAC(長堀工業)当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法L(mm)105トラスコ品番811-9849質量(g)478RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ユニバーサルジョイントBAHCO(バーコ)当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ユニバーサルジョイントHASCO5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
インパクトボールジョイントハゼット60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)19.0全長(mm)99トラスコ品番817-9708材質専用クロームバナジューム質量(g)654
3/4″SQユニバーサルジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
入り組んだ場所での作業に便利な3/4”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(inch)3/4全長L(mm)109質量(g)566外径d(Φmm)40
3/4″SQフレックスヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/4”SQのフレックスヘッド。バーハンド。スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。
差込角(inch)3/4全長L(mm)132質量(g)612外径d(Φmm)40
3/4インチ角インパクトユニバーサルジョイントHIT(ヒット)5日以内出荷
インパクトドライバー用エユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19.0全長(mm)106質量(g)790RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角ユニバーサルジョイントHIT(ヒット)5日以内出荷
ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)105質量(g)478RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントミトロイ6日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)96質量(g)450寸法D1(Φmm)37寸法D2(Φmm)37
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398