アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
エクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
19.0sq.エクステンションバーKTC(1件のレビュー)当日出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
19角エクステンションバーFPC当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)19.0(3/4")寸法D(mm)35.5駆動角(sq.)19.0(3/4")
19.0sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントトップ工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25寸法D(Φmm)38
19.0sqユニバーサルジョイントFPC当日出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")全長(mm)112トラスコ品番769-7635質量(g)800駆動角(mm)19.0(3/4")
インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
19.0sqエクステンションバーFPC6日以内出荷
用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。差込角(sq.)19.0(3/4)全長L(mm)330質量(g)1300ピン形式6-P1Oリング6-O1駆動角(sq.)19.0(3/4)
3/4DR エキステンションバーSIGNET(シグネット)翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/4全長(mm)150軸径(Φmm)25寸法D2(mm)36
エキステンションバーSIGNET(シグネット)翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/4軸径(Φmm)25外径(Φmm)36
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398