「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントSK11当日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)42.5トラスコ品番387-9488質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルボールジョイントSK11当日出荷から翌々日出荷
ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
ソケットADユニバーサルSK11(3件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8全長(mm)51外径(Φmm)19
ユニバーサルジョイントTRUSCO当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
ユニバーサルジョイントトップ工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント HPタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera翌日出荷
3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
9.5sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
ユニバーサルジョイント 3/8PROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 差込角9.5mmハゼット当日出荷
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)46.5トラスコ品番439-5565材質クロームバナジューム質量(g)57
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)49.5適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2質量(g)76寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)31.8首振角度(°)30
ユニバーサルジョイントNAC(長堀工業)当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
エビ ユニバーサルジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷から3日以内出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
エビ ボールジョイント 3/8LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
角度をつけた斜め作業ができる
差込角(mm)6.35/9.5/12.7セット数3本組
インパクトダブルジョイント (ボール式)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
凸側ボールロック式。
適合ピン・Oリング:A31・B31質量(g)120全長L(mm)75適合リングC型C31外径D1(Φmm)ソケット部:22外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398