アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
2WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
電動ドリル用アルファソケットアダプタートップ工業(8件のレビュー)当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
エクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
タジマ ソケットアダプター ユニバーサルタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
18Vインパクト対応。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
ソケットアダプターセットE-Value当日出荷
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。
インパクトドライバーで使用可能です。
電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
2WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
タジマ ソケットアダプタータジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)当日出荷
手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
タジマ ソケットアダプター フレックスタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
電動ドリル用インパクトソケットアダプタートップ工業(10件のレビュー)当日出荷
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ソケットADフレックスセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
9.5sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
超剛鍛ミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプタートップ工業(4件のレビュー)当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(3件のレビュー)当日出荷
最大首振り角度30° 曲がります
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
電動ドライバーソケットアダプターTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
ユニバーサルジョイントSK11当日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398