「差込角(mm[inch])」から絞り込む
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ6日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)117適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2質量(kg)1.2寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)67寸法l(mm)71.5首振角度(°)30
ユニバーサルジョイントNAC(長堀工業)翌日出荷から翌々日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
ユニバーサルジョイントFPC7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
ユニバーサルジョイントHASCO5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
インパクトボールジョイントハゼット60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4全長(mm)125トラスコ品番817-9735材質専用クロームバナジューム質量(kg)1
(1"SQ)フレキシブルヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1全長L(mm)195質量(g)1800外径d(Φmm)48
ユニバーサルジョイントミトロイ6日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)133質量(g)1130寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)50
25.4sqユニバーサルジョイントFPC翌々日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")全長(mm)128トラスコ品番769-7627質量(g)1300駆動角(mm)25.4(1/1")
25.4sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ質量(g)1210RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法L(mm)143トラスコ品番811-9904質量(g)1170RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398