絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 25.4[1]
  • 1/2(5)
  • 6.35[1/4](1,435)
  • 9.5[3/8](2,384)
  • 12.7[1/2](2,714)
  • 15.9[5/8](22)
  • 19.0[3/4](760)
  • 31.75[1-1/4](22)
  • 38.1[1-1/2](58)
  • 44.5[1-3/4](18)
  • 63.5[2-1/2](20)
  • 88.9[3-1/2](2)
  • 【ビット差込】6.35(DIN3126 ISO1173 ショートビット)(1)
  • その他(29)
全長(mm)
  • 57(13)
  • 60(7)
  • 62(16)
  • 65(5)
  • 66(10)
  • 67(6)
  • 68(6)
  • 70(9)
  • 72(8)
  • 75(5)
  • 76(8)
  • 80(14)
  • 84(5)
  • 85(8)
  • 90(22)
  • 92(10)
  • 100(33)
  • 108(35)
  • 110(7)
  • 200(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(166)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(55)
  • NAC(長堀工業)(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • KTC(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • FPC(16)
  • ミトロイ(12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • ハゼット(10)
  • GEDORE(8)
  • WILLIAMS(8)
  • TRUSCO(7)
  • トップ工業(4)
  • TIPTOP(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Ampco(3)
  • Wera(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(367件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角寸法L1(mm)20
薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌日出荷
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTCインパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
25.4角エクステンションバー FPC25.4角エクステンションバーFPC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90
アルミソケットホルダー KTCアルミソケットホルダーKTC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
全長(mm)338.5幅(mm)25.4
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50
ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用コンビソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
25.4sqロングソケット FPC25.4sqロングソケットFPC(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")材質SCM(クロムモリブデン)
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
25.4角 コンビソケット TIPTOP25.4角 コンビソケットTIPTOP(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイントトップ工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
首振角度(°)30
(25.4SQ)ラチェットハンドル KTC(25.4SQ)ラチェットハンドルKTC
26,980税込29,678
1個
当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4全長(mm)720トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC25.4sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0寸法D(mm)50
インパクト用エクステンションバー トップ工業インパクト用エクステンションバートップ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4全長(mm)75
25.4sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
ソケット/ソケットレンチ