絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 25.4[1]
  • 6.35[1/4](166)
  • 9.5[3/8](249)
  • 12.7[1/2](298)
  • 15.9[5/8](2)
  • 19.0[3/4](102)
  • 31.75[1-1/4](2)
  • 38.1[1-1/2](8)
  • 44.5[1-3/4](1)
  • 63.5[2-1/2](3)
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • FPC(5)
  • KTC(4)
  • ミトロイ(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • ハゼット(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • TRUSCO(3)
  • トップ工業(2)
  • WILLIAMS(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • HASCO(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アタッチメントとは、ソケットレンチのハンドルとソケットを接続させるために使われている工具。アタッチメントにはエクステンションバー、ソケットアダプター、ユニバーサルジョイントがあります。エクステンションバーはソケットの長さを延長する時に、ソケットアダプターは規格や角の異なるソケット・ハンドルを接続する時に使うアタッチメントです。ユニバーサルジョイントは首振り機能を追加することができ、直線作業以外の複雑な作業をしたい時に適しています。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(367件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
インパクト用ユニバーサルジョイント TRUSCOインパクト用ユニバーサルジョイントTRUSCO(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
25.4角エクステンションバー FPC25.4角エクステンションバーFPC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50
インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイントトップ工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
首振角度(°)30
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC25.4sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0寸法D(mm)50
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
インパクト用エクステンションバー トップ工業インパクト用エクステンションバートップ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
斜め方向での作業に適します
用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。差込角(sq.)25.4(1/1)ピン形式8-P1Oリング8-O1駆動角(sq.)25.4(1/1)
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4) TRUSCOインパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq.エクステンションバー KTC25.4sq.エクステンションバーKTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)1300差込角(sq.)25.4
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)117適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2質量(kg)1.2寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)67寸法l(mm)71.5首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34寸法D(Φmm)52
ユニバーサルジョイント NAC(長堀工業)ユニバーサルジョイントNAC(長堀工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
25.4sqユニバーサルジョイント FPC25.4sqユニバーサルジョイントFPC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")全長(mm)128トラスコ品番769-7627質量(g)1300駆動角(mm)25.4(1/1")
インパクトエキステンション STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361全長L(mm)180差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
インパクトエキステンション STAHLWILLE(スタビレー)インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168全長L(mm)330差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
エクステンションバー エスコエクステンションバーエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
全長(mm)400差込角(inch)1”
1"(25.4mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm 凸3/4"(19mm)SQ. ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm 凸3/4"(19mm)SQ. ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
質量(g)1100寸法L(mm)200差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント FPCユニバーサルジョイントFPC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
インパクトソケット用エクステンションバー 1 GEDOREインパクトソケット用エクステンションバー 1GEDORE
4,698税込5,168
1本
当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニバーサルジョイント HASCOユニバーサルジョイントHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
1ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト WILLIAMS1ドライブ ユニバーサルジョイント インパクトWILLIAMS
49,980税込54,978
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸25.4全長(mm)114トラスコ品番757-7923材質特殊工具鋼質量(kg)1取り付け形状ピン
1ドライブ エクステンション WILLIAMS1ドライブ エクステンションWILLIAMS
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼
インパクトボールジョイント ハゼットインパクトボールジョイントハゼット
39,980税込43,978
1個
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4全長(mm)125トラスコ品番817-9735材質専用クロームバナジューム質量(kg)1
インパクト用エクステンション ハゼットインパクト用エクステンションハゼット
24,980税込27,478
1個
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4材質専用クロームバナジューム
(1"SQ)エキステンションバー STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1全長L(mm)200質量(g)965外径d(Φmm)43
(1"SQ)フレキシブルヘッド STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)フレキシブルヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
1”SQのフレックスヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスピンナーハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1全長L(mm)195質量(g)1800外径d(Φmm)48
ホイールナット用トーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用トーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 差込角25.4x300L NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角25.4x300LNAC(長堀工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)300付属品ピン、リングトラスコ品番853-1778材質特殊鋼質量(kg)2
エクステンションバー 差込角25.4x200L NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角25.4x200LNAC(長堀工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
差込角(mm)25.4全長(mm)200付属品ピン、リングトラスコ品番853-1777材質特殊鋼質量(kg)1
ソケット/ソケットレンチ付属品