ユニバーサルジョイント :「自在」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](6)
19.0[3/4](3)
25.4[1](1)
差込角(mm)12.7 仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 トラスコ品番431-0501 質量(g)210
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角(mm)6.35 全長(mm)87 トラスコ品番779-6552 材質SCM435 質量(g)73 外径D(Φmm)(本体)18 首振角度(°)30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。 寸法L(mm)63 トラスコ品番723-1008 材質SCM435 質量(g)200 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)30 寸法S1(mm)12.7(1/2") 寸法S2(mm)12.7(1/2") RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7 全長(mm)88 トラスコ品番483-4062 質量(g)290 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに 全長(mm)118.5 差込角(mm)12.7 首振角度(°)30
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 全長(mm)146.8 差込角(mm)19 首振角度(°)30
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。 差込角(mm)12.7 形状ソケット部6角サーフェイス(角丸) タイプインパクトレンチ用 首振角度(°)30 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースメタル
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)