334件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
    用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
  • 9.5sq. ソケットアダプタ KTC

    9.5sq. ソケットアダプタ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)

    ソケットアダプターセット

    SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット(4個)
    当日出荷
    異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
    セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 12.7sq. ソケットアダプタ KTC

    12.7sq. ソケットアダプタ

    KTC(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • ソケットアダプターセット SK11

    ソケットアダプターセット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
    用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO

    インパクトレンチ用六角軸アダプター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
  • ソケットアダプター GREAT TOOL

    ソケットアダプター

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
    材質(本体)CR-V
  • ロッキングアダプター TRUSCO

    ロッキングアダプター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 強軸ソケットアダプター(1/2) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(1/2)

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
  • 19.0sq.ソケットアダプタ KTC

    19.0sq.ソケットアダプタ

    KTC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
  • 6.3sq. ソケットアダプタ KTC

    6.3sq. ソケットアダプタ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3
  • ソケットアダプター SK11

    ソケットアダプター

    SK11
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。
    用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
  • オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

    ANEX
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケットアダプター トップ工業

    インパクト用ソケットアダプター

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    インパクトのソケットコマの差込角変換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットアダプター TIPTOP

    ナットアダプター

    TIPTOP(12件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
  • 変換アダプターセット JTC

    変換アダプターセット

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
    トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニバーサルビットアダプター trad

    ユニバーサルビットアダプター

    trad
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
    材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
  • インパクトR用ワンTアダプタ SK11

    インパクトR用ワンTアダプタ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
    用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
  • サイクロップアダプター Wera

    サイクロップアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(3/8)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.ソケットアダプタ KTC

    12.7sq.ソケットアダプタ

    KTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)12.7
  • 19角⇒25.4角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒25.4角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。寸法L(mm)63差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
  • 12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用ソケット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セットほか
    当日出荷
    用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
  • 19角⇒12.7角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒12.7角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    極細エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り無

『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットアダプター