絞り込み
二面幅(mm)
  • 12
  • 5.5(10)
  • 6(10)
  • 7(20)
  • 8(62)
  • 9(10)
  • 10(65)
  • 11(13)
  • 13(66)
  • 14(66)
  • 15(15)
  • 16(12)
  • 17(105)
  • 18(12)
  • 19(87)
  • 21(95)
  • 22(32)
  • 23(10)
  • 24(61)
  • 30(7)
全長(mm)
  • 12.9(1)
  • 50(2)
  • 55(5)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 77(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(10)
  • 104(1)
  • 105(5)
  • 107(1)
  • 110(2)
  • 111(2)
  • 115(1)
  • 133(1)
  • 150(3)
  • 155(2)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • KOSEI(3)
  • KTC(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • MUST TOOL(2)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(6)
  • コーセイ(1)
  • スーパーツール(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • トップ工業(12)
  • ネグロス電工(1)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(17)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • アルファソケット トップ工業

    アルファソケット

    トップ工業(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
    用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット ロング(6角)

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
  • ショートソケットビット KOSEI

    ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 超剛鍛ミラーソケット ベッセル

    超剛鍛ミラーソケット

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
  • 5pcs.ショートソケットビット KOSEI

    5pcs.ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
    用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルソケット

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
    用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
  • ビットソケット ロング ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ロング

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
  • 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
    用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。形状開口部:6角全長(mm)50軸(mm)6.35
  • ビットソケット ショートスタビー ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショートスタビー

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
    仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
    用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
  • インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(9本)
    当日出荷
    36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
  • 差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式ユニバーサルビットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。付属品両頭ビット(75mm)×1本仕様18Vインパクト対応全長(mm)96軸長(mm)6.35
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2012

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
  • 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
  • ユニバーサルビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
  • 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール

    電動ドリル用ソケットビット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
    付属品ドライバビット(DB2S65)×1
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
    用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)100角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業

    電動ドリル用ソケット ピーコン用

    トップ工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
    軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)12
  • セミロングソケットビット KOSEI

    セミロングソケットビット

    KOSEI
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ショートソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)77軸(mm)6.35
  • 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール

    電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
    付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35
  • ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
    仕様インパクトドライバー対応
  • 電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)104軸(mm)6.35
  • ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)

    ユニバーサルドライバーソケット

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    六角対辺(mm)6.35
  • セミロングソケット フジ矢

    セミロングソケット

    フジ矢
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
    用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90色ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
電動ドリル用