nepros
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル リペアキット
NBR390Xシリーズ ネプロスラチェットハンドル(90枚ギア用)のリペアキットです。
用途
ネプロス・リペアキット
トラスコ品番
581-7059
適合機種
NBR390Xシリーズ
セット内容
ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・十字穴付きサラ小ねじ×2
材質
特殊鋼
歯数
90枚
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05870196
NBR390X-K
¥
5,360
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください