絞り込み
ブランド
  • ミトロイ(9)
  • トップ工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • KTC(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ベッセル(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
二面幅(mm)
  • 22
  • 5.5(12)
  • 6(11)
  • 7(18)
  • 8(63)
  • 9(11)
  • 10(69)
  • 11(13)
  • 12(79)
  • 13(69)
  • 14(67)
  • 15(15)
  • 16(13)
  • 17(107)
  • 18(13)
  • 19(93)
  • 21(100)
  • 23(10)
  • 24(65)
  • 30(6)
全長(mm)
  • 26(1)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(2)
  • 77(3)
  • 78(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 100(3)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 105(2)
  • 111(2)
  • 115(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 161(1)
  • 175(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
SDソケット ロング(6角) タジマツール(TJMデザイン)SDソケット ロング(6角)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35穴角6角
超剛鍛ミラーソケット ベッセル超剛鍛ミラーソケットベッセル
1,898税込2,088
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業電動ドリル用ユニバーサルショートソケットトップ工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
ビットソケット ロング ミトロイビットソケット ロングミトロイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
剛鍛セミロングソケット ベッセル剛鍛セミロングソケットベッセル
849税込934
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
差替式ユニバーサルビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式ユニバーサルビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
ビットソケット ショート ミトロイビットソケット ショートミトロイ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ショートソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)77形状開口部:6角軸(mm)6.35
電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ショートソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
全長(mm)77材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーソケット ショートタイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショートタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドリル用ショートソケットセット トップ工業電動ドリル用ショートソケットセットトップ工業
5,598税込6,158
1セット(4本)
当日出荷
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ビットソケット ハイパー ミトロイビットソケット ハイパーミトロイ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電動ドライバー用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ソケット ANEXオフセットアダプター用ソケットANEX
969税込1,066
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
電動ドリル用ショートソケット トップ工業電動ドリル用ショートソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット ハイパー 22mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー 22mm(ハンガー)ミトロイ
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番817-5550
22mm 電ドルソケット(ショート) エスコ22mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷
全長(mm)77質量(g)80対辺(mm)22外径(Φmm)28.2六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-7881-71
電ドルソケット エスコ電ドルソケットエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケットセット内容10セット材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24型番※ESCOオリジナルセット品ポイント数6角六角シャンク径(Φmm)1/4"
電動ドライバーソケット ロング TRUSCO電動ドライバーソケット ロングTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ビットソケット ハイパー ロング ミトロイビットソケット ハイパー ロングミトロイ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)161
22mm 電ドルソケット(ショート) エスコ22mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
全長(mm)70対辺(mm)22外径(Φmm)29.5六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2238-92
ビットソケット ハイパー ロング 22mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ロング 22mm(ハンガー)ミトロイ
2,498税込2,748
1丁
7日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番817-5342
ビットソケット ハイパー ショート 22mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 22mm(ハンガー)ミトロイ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番817-5376
電動ドリル用