絞り込み
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 74
  • 50(11)
  • 55(12)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(29)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
ブランド
  • ナイス(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • MUST TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • 電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用 ナイス

    電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用

    ナイス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
    用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:24全長(mm)74直径(Φmm)40質量(g)71
  • 電動レンチ Pコン鏝 4分用 ナイス

    電動レンチ Pコン鏝 4分用

    ナイス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。
    用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:35全長(mm)74直径(Φmm)50質量(g)105
  • 電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用 ナイス

    電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用

    ナイス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
    用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:22全長(mm)74直径(Φmm)30質量(g)54
  • 軸交換式 Wソケット MUST TOOL

    軸交換式 Wソケット

    MUST TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
  • 型枠用ソケット IB取付用 ミトロイ(水戸工機)

    型枠用ソケット IB取付用

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
    仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30
電動ドリル用