曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット

1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

質量(g)
1010
寸法L(mm)
108
寸法D1(mm)
37.8
寸法D2(mm)
54
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
77
差込角(inch)
1"(25.4mm)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0319464718310M-21
¥9,280
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする