絞り込み
二面幅(mm)
  • 17(3)
  • 17×21(3)
  • 19×24(1)
  • 21(3)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 83
  • 50(11)
  • 55(12)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(29)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
ブランド
  • MUST TOOL(3)
  • トップ工業(2)
  • スーパーツール(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用蝶ネジソケット

    トップ工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
    用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
    用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 12角

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状12角
  • 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール

    電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
    付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角

    MUST TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83ソケット形状6角
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角・12角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角・12角

    MUST TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状6角(17)・12角(21)
  • 電ドルソケット WIZ'A

    電ドルソケット

    WIZ'A
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
電動ドリル用
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
電動ドリル用 【通販モノタロウ】 ソケット/ソケットレンチ